Phoenix Contact - Cable de reseau - 1158989


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151165680
Réf. Sonepar
00126116568
Réf. Fournisseur
1158989
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...-40 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V