Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - M12
boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage - injecté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356568821
Réf. Sonepar
00126454215
Réf. Fournisseur
1454215
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
catégorie
5
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
M12
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP65
Câble de réseau, PROFINET et ETHERNET, 4-pôles, RADOX GKW S exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur droit M12 - IP65, Détrompage: D, sur Extrémité libre, L= 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox