Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/FTP
catégorie - 5
longueur - 2 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 2x2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356774895
Réf. Sonepar
00126677489
Réf. Fournisseur
1407361
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble
SF/FTP
catégorie
5
longueur
2 m
couleur de gaine
bleu
construction de câbles
2x2
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
dimension AWG
26
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP65
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 - IP20, longueur de câble: 2 m