Phoenix Contact - Cable de reseau - 1407394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/FTP
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
catégorie - 5
longueur - 5 m
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356775229
Réf. Sonepar
00126677522
Réf. Fournisseur
1407394
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
SF/FTP
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
catégorie:
5
longueur:
5 m
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
boîtier du connecteur raccordement 2:
sans
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
brochage:
1:1
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
indice de protection (IP):
IP65
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65


