fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1081453

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5

  • longueur - 73 m

  • douille de protection contre le ployage - injecté

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • couleur de la douille de protection contre le ployage - noir

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626809878

Réf. Sonepar

00126680987

Réf. Fournisseur

1081453

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

5

longueur:

73 m

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 - IP20, longueur de câble: 73 m