fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1411507

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • catégorie - 5

  • longueur - 10 m

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356933711

Réf. Sonepar

00126693371

Réf. Fournisseur

1411507

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

catégorie:

5

longueur:

10 m

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

type de connecteur raccordement 1:

M12

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

matériau du corps de base de contact:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

brochage:

1:1

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...70 °C

indice de protection (IP):

IP65

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, Sercos CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNEC - IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m