Phoenix Contact - Cable hybride - 1149290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151145187
Réf. Sonepar
00126114518
Réf. Fournisseur
1149290
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
25 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...-30 °C
courant assigné In:
6 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65