fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1086636

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626881614

Réf. Sonepar

00126003975

Réf. Fournisseur

1086636

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

7.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

Câble pour capteurs-actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, ultra-souple, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 7,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles