fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1114606

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151038359

Réf. Sonepar

00126103835

Réf. Fournisseur

1114606

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs-actionneurs, 4-pôles, PUR, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M8, Variante client