Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1435447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 17
câblage - autre
catégorie - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151810436
Réf. Sonepar
00126181043
Réf. Fournisseur
1435447
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
17
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
autre
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
autre
blindage sur élément de câblage:
tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
9.2 mm
résistant aux UV:
Non