Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1406526
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine de câble - autre
sans halogène - Oui
couleur de la gaine de câble - noir
avec affichage LED - Non
blindé - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356769044
Réf. Sonepar
00126676904
Réf. Fournisseur
1406526
Marque
Phoenix Contact
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
IP65


