fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1086680

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626881638

Réf. Sonepar

00126688163

Réf. Fournisseur

1086680

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

Câble pour capteurs-actionneurs, Répartiteur latérale AS-i Verrouillage à vis, sur Connecteur femelle coudé M12