Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0.3 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918158132

Réf. Sonepar

00126815813

Réf. Fournisseur

1681583

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ

M12

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

nombre de pôles

5

longueur du câble

0.3 m

matériau de la gaine de câble

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier

M12

type de contact à fiche, côté boîtier

mâle (fiche)

sans halogène

Oui

couleur de la gaine de câble

noir

avec affichage LED

Non

blindé

Non

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

CuSn

matériau du revêtement de contact

nickel/or

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...80 °C

courant assigné In

4 A

tension assignée (Ue)

48 V

résistance de contact

5000 mOhm

indice de protection (IP)

IP65

Câble pour capteurs-actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m