Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 6 m
matériau de la gaine de câble - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918613495
Réf. Sonepar
00126861349
Réf. Fournisseur
1501508
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
nombre de pôles
3
longueur du câble
6 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
nickel/or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
48 V
résistance de contact
5000 mOhm
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 6 m