Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
longueur - 15 m
couleur de gaine - bleu
type de connecteur raccordement 1 - M12
boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918950187
Réf. Sonepar
00126525526
Réf. Fournisseur
1525526
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble
SF/UTP
longueur
15 m
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 1
M12
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP65
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS, 2-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m