fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1575754

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/FTP

  • longueur - 15 m

  • douille de protection contre le ployage - injecté

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • couleur de la douille de protection contre le ployage - noir

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356423854

Réf. Sonepar

00126642385

Réf. Fournisseur

1575754

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

SF/FTP

longueur:

15 m

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M8, détrompage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m, Connecteur non blindé