Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 1 m
matériau de la gaine de câble - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918900335
Réf. Sonepar
00126890033
Réf. Fournisseur
1507544
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
M12
nombre de pôles
5
longueur du câble
1 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
autre
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...-30 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
60 V
résistance de contact
5 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 1 m