fin de vie

Phoenix Contact - Cable rond preequipe - 1150093

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable rond preequipe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 50

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151146269

Réf. Sonepar

00126114626

Réf. Fournisseur

1150093

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond prééquipé, exempt d'halogène raccordement 1 : Yokogawa, compatible KS (1x 50-pôles) raccordement 2 : IDC-FLK connecteur femelle (2x 14-pôles)