fin de vie

Phoenix Contact - Cable systeme de bus - 1416132

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable systeme de bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626063164

Réf. Sonepar

00126606316

Réf. Fournisseur

1416132

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

2

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

7.8 mm

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...75 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...75 °C

résistant aux UV:

Oui

Câble système de bus, PROFIBUS PA (31,25 kbit-s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit-s), 2-pôles, blindé, longueur de câble: 500 m