fin de vie

Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 40 poles, lo - 2314545

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable Yokogawa, avec deux con. fem. a 40 poles, lo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • type d’accessoires électriques - adaptateur

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • longueur - 25 m

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356133685

Réf. Sonepar

00126613368

Réf. Fournisseur

2314545

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

type d’accessoires électriques:

adaptateur

type d’accessoires mécaniques:

autre

longueur:

25 m

accessoire:

Oui

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

pièce détachée:

Non

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble préconfectionné Yokogawa, avec deux connecteurs femelles à 40 pôles surmoulés (liaison 1:1), longueur : 20m