Phoenix Contact - Cables ronds
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 50
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356411356
Réf. Sonepar
00126641135
Réf. Fournisseur
2321651
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
2 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
nombre de pôles
50
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Non
Câble préconfectionné (Fujitsu à 40 pôles et FLK à 50 pôles) pour couplage de 32 voies sur des cartes E-S de MODICON M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,BMX DDM 3202K), longueur de câble 2 m