fin de vie

Phoenix Contact - Cables ronds - 2321787

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cables ronds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356412476

Réf. Sonepar

00126641247

Réf. Fournisseur

2321787

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

14

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné (Fujitsu à 40 pôles et quatre barrettes FLK à 14 pôles) pour couplage de 32 voies sur des cartes E-S de MODICON M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,BMX DDM 3202K), longueur de câble 10 m