Phoenix Contact - Cache de protection - 1414759


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - sans
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - jaune
classe de protection (IP), monté - IP50
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626033686
Réf. Sonepar
00126414759
Réf. Fournisseur
1414759
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
forme:
rond
type de verrouillage:
sans
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
jaune
classe de protection (IP), monté:
IP50
avec élément de détention:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température ambiante:
80...80 °C