Phoenix Contact - Cadre de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre de fixation - plastique
orientation de la fixation - orientable
avec raccordement PE - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
largeur - 22.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356131919
Réf. Sonepar
00126613191
Réf. Fournisseur
1657847
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau du cadre de fixation
plastique
orientation de la fixation
orientable
avec raccordement PE
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
22.2 mm
hauteur
42 mm
profondeur
18.8 mm
Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, plastique, pour montage sur C.I., pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation