Phoenix Contact - CAPAROC E1 12-24DC/8A - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC 1 voie 8A - 1157279

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CAPAROC E1 12-24DC/8A - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC 1 voie 8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 8 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151160661

Réf. Sonepar

00126116066

Réf. Fournisseur

1157279

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

électronique

courant nominal:

8 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

module complet

largeur:

6.2 mm

hauteur:

132.4 mm

profondeur:

111.3 mm

tension de fonctionnement:

30 V

dispositif de sécurité:

15 A

temps d'arrêt:

4 ms

capacité de charge max.:

0.02 µF

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...65 °C

CAPAROC - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC 1 voie 8A