Phoenix Contact - Capot
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 55.8 mm
revêtement du boîtier - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918042028
Réf. Sonepar
00126804202
Réf. Fournisseur
1783847
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
autre
disposition de l'entrée de câble
autre
largeur
0 mm
hauteur
55.8 mm
revêtement du boîtier
autre
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Non
résistant aux UV
Non
Boîtier pour câble, pas: 0 mm, nombre de pôles: 15, cote a: 75 mm, coloris: vert