Phoenix Contact - Capot de boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 125 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 38 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918081010
Réf. Sonepar
00126808101
Réf. Fournisseur
2943181
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
125 mm
hauteur
15 mm
profondeur
38 mm
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...125 °C
largeur en nombre de modules
0.125
couleur
autre
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
boîtier connectable
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP20
ouvertures d'aération disponibles
Non
Capot, pour protéger les composants contre les contacts fortuits et la poussière, version transparente. Hauteur : 15 mm, largeur : 125 mm