fin de vie

Phoenix Contact - Capot pour prolongateur de cable - 1606065

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • revêtement du boîtier - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356257084

Réf. Sonepar

00126002238

Réf. Fournisseur

1606065

Marque

Phoenix Contact

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-20...125 °C

finition CEM:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Capot pour prolongateur de câble, coudé, Verrouillage à vis, M23, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1242069