Phoenix Contact - CC1,0-TS-0,34F AU - Contact à sertir CC1,0-TS-0,34F AU - 1064041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.34 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - 85...85 °C
section de raccordement cable souple - 0.14...0.34 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626720227
Réf. Sonepar
00126004063
Réf. Fournisseur
1064041
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.34 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
85...85 °C
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
longueur de dénudage:
4 mm
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
nombre min. de cycles d'insertion:
100