Phoenix Contact - CES-LRG-BK-17 - Embout de câble CES-LRG-BK-17 - 0801624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 17 mm
modèle - ouvert
matériau - autre
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356674270
Réf. Sonepar
00126801624
Réf. Fournisseur
0801624
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre nominal:
17 mm
modèle:
ouvert
matériau:
autre
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
zone d'étanchéité:
16...17 mm
Embout de câble, grand, nb. de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 16 mm ... 17 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm