Phoenix Contact - Circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - vert
largeur en nombre de modules - 0.003
température d'utilisation - 110...110 °C
avec blindage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626142609
Réf. Sonepar
00126614271
Réf. Fournisseur
2202548
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
autre
couleur
vert
largeur en nombre de modules
0.003
température d'utilisation
110...110 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Plaque de circuit imprimé perforée pour le kit ME-IO 18,8 DEV pour l'embase HSCH 2,5 convenant au soudage manuel