Phoenix Contact - Coffret de rangement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Oui
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918947132
Réf. Sonepar
00126894713
Réf. Fournisseur
3202960
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
embouts de câble isolés
Oui
raccordements de câbles isolés
Non
embouts de câble non isolés
Non
avec attache autoblocante
Non
avec outil
Non
raccordements de câbles non isolés
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre
Non
presse-étoupes
Non
Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4: 1990-09, par bloc de 50pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK