Phoenix Contact - Collier serrant detectable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.5 mm
longueur de bande - 290 mm
diamètre max. du faisceau - 79 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - bleu
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356705264
Réf. Sonepar
00126240798
Réf. Fournisseur
3240798
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de bande
4.5 mm
longueur de bande
290 mm
diamètre max. du faisceau
79 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
bleu
épaisseur de bande
1.4 mm
résistance min. à la traction
220 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Oui
homologation UL
Non
Attache-câble, détectable à l'aide de pigments métalliques, pour une fixation rapide et sûre