Phoenix Contact - Collier serrant haute résistance - 3240782


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 140 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356705004
Réf. Sonepar
00126240782
Réf. Fournisseur
3240782
Marque
Phoenix Contact
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
140 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.03 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
130 N
température de fonctionnement:
-40...125 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre