Phoenix Contact - Communication-Connecteurs-SUBCON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 15
finition des contacts - mâle
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356685214
Réf. Sonepar
00126604602
Réf. Fournisseur
5604602
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
prise (Plug)
nombre de pôles
15
finition des contacts
mâle
type de connexion
autre
Connecteur mâle D-SUB, 15pôles, mâle, deux entrées de câble sous 35°, type universel pour tous systèmes, brochage: 1, 2, 3, ..., 14, 15 sur bloc de jonction à vis