Phoenix Contact - Communication-Connecteurs-SUBCON

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - femelle

  • type de connexion - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918064730

Réf. Sonepar

00126806473

Réf. Fournisseur

2761499

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

jack

nombre de pôles

9

finition des contacts

femelle

type de connexion

autre

Connecteur mâle D-SUB , 9pôles, femelle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis