Phoenix Contact - Communication-Connecteurs-SUBCON

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918064747

Réf. Sonepar

00126806474

Réf. Fournisseur

2761509

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

prise (Plug)

nombre de pôles

9

finition des contacts

mâle

type de connexion

autre

Connecteur mâle D-SUB , 9pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis