Phoenix Contact - Communication-Connecteurs-SUBCON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
nombre de pôles - 15
finition des contacts - femelle
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918104818
Réf. Sonepar
00126810481
Réf. Fournisseur
2761596
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
jack
nombre de pôles
15
finition des contacts
femelle
type de connexion
autre
Connecteur mâle D-SUB , 15pôles, femelle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage: 1,2,3,...0,140,15 sur bloc de jonction à vis