fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface - 1062388

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626718224

Réf. Sonepar

00126671822

Réf. Fournisseur

1062388

Marque

Phoenix Contact

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

115 mm

Le GW EIP-MODBUS... sert à la communication à deux voies entre les protocoles EtherNet-IP? et Modbus. Il comprend deux raccordements RJ45 et quatre raccordements D-SUB 9.