Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface - 1062380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
bidirectionnel - Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626718415
Réf. Sonepar
00126671841
Réf. Fournisseur
1062380
Marque
Phoenix Contact
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
bidirectionnel:
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
protection contre les surintensités:
Non
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
45 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
115 mm


