fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Injecteur - 2703014

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Injecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - Ethernet

  • type de raccordement avant - RJ45 8(8)

  • nombre de connecteurs avant - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626463223

Réf. Sonepar

00126003315

Réf. Fournisseur

2703014

Marque

Phoenix Contact

application:

Ethernet

type de raccordement avant:

RJ45 8(8)

nombre de connecteurs avant:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

gris

type de raccordement arrière:

sans

nombre de connecteurs arrière:

8

dimension de fixation:

autre

Injecteur PoE, 60W, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10-100-1000Mbit-s, montage sur rail DIN, IP20, séparation des potentiels, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafo