Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Panneau de jonction - 2703020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - Ethernet
type de raccordement avant - RJ45 8(8)
nombre de connecteurs avant - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - gris
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626463308
Réf. Sonepar
00126646330
Réf. Fournisseur
2703020
Marque
Phoenix Contact
application:
Ethernet
type de raccordement avant:
RJ45 8(8)
nombre de connecteurs avant:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
gris
type de raccordement arrière:
RJ45 8(8)
nombre de connecteurs arrière:
1
dimension de fixation:
autre


