Phoenix Contact - Conducteur de puissance - 1294958


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151531508
Réf. Sonepar
00126153150
Réf. Fournisseur
1294958
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
63 V
indice de protection (IP):
IP65