Phoenix Contact - Conducteur de puissance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 1 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356937481
Réf. Sonepar
00126411644
Réf. Fournisseur
1411644
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
3
longueur du câble
1 m
matériau de la gaine de câble
PVC
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuZn
matériau du revêtement de contact
or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
courant assigné In
16 A
tension assignée (Ue)
230 V
résistance de contact
5000 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Conducteur de puissance, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: S, longueur de câble: 1 m, pour courant alternatif jusqu'à 16A-250V