Phoenix Contact - Conducteur de puissance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 3 m
matériau de la gaine de câble - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356693257
Réf. Sonepar
00126424121
Réf. Fournisseur
1424121
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
4
longueur du câble
3 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuZn
matériau du revêtement de contact
or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...90 °C
courant assigné In
12 A
tension assignée (Ue)
63 V
résistance de contact
3 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Conducteur de puissance, 4-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, détrompage: T, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, pour courant continu jusqu'à 12A-63V