fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur - 1560167

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 9 A

  • avec raccordement de blindage - Non

  • nombre de contacts de commande - 4

  • avec raccordement PE - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356182072

Réf. Sonepar

00126005065

Réf. Fournisseur

1560167

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

9 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

4

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

température ambiante:

-25...80 °C

température de fonctionnement:

-25...80 °C

section de conducteur connectable:

0.34...0.75 mm²

avec filetage:

Non

Prolongateur de câble QUICKON, 4pôles, section raccordable 0,34-0,75 mm², variante client