fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur - 1109606

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • diamètre du câble - 5...9.5 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151023669

Réf. Sonepar

00126102366

Réf. Fournisseur

1109606

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

diamètre du câble:

5...9.5 mm

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

70.8 mm

hauteur:

25 mm

largeur:

25 mm

Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm