Phoenix Contact - Connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 0
pour diamètre externe de câble - 4...8 mm
finition du boîtier - coudé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626376110
Réf. Sonepar
00126424684
Réf. Fournisseur
1424684
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
0
pour diamètre externe de câble
4...8 mm
finition du boîtier
coudé
diamètre du connecteur
19.06 mm
taille du filetage M
12
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
4 A
température ambiante
85...85 °C
tension assignée (Ue)
48 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...0.75 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.08...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...0.75 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.75 mm²
finition du raccordement électrique
autre
matériau du revêtement de contact
nickel
matériau du boîtier/corps
zinc
revêtement du boîtier
autre
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP65
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
Connecteur, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, D, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm