Phoenix Contact - Connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
diamètre du câble - 6...10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626366043
Réf. Sonepar
00126636604
Réf. Fournisseur
1423987
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
690 V
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP66
diamètre du câble
6...10 mm
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3, PE
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
noir
serre cable
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
sans halogène
Oui
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
résistance de contact
0.004 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
71 mm
hauteur
30 mm
largeur
30 mm
Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 20 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm