Phoenix Contact - Connecteur COMBI a visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 24 A
nombre de pôles - 7
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4046356055666
Réf. Sonepar
00126605566
Réf. Fournisseur
3045457
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
24 A
nombre de pôles
7
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension assignée (Ue)
500 V
section de conducteur connectable
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...4 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre
7
largeur
36.4 mm
connectable
Non
Connecteurs, raccordement vissé, Nombre de pôles : 7, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 36,4 mm, hauteur : 47 mm, coloris : gris